Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DMC HDSS-50 Hd Pipe Strap 304 Stainless Steel 1/2 Inch 4 1/8 Inch Μήκος | AD8WHT 4NCA5

DMC Ιμάντας σωλήνα HDSS-50 Hd 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσας 4 1/8 ίντσα Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8WHT Μοντέλο: HDSS-50Cross Ref: 4NCA5
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
€5.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙμάντας βαρέως τύπου
Διάμετρος τρύπας.7 / 16 "
Μήκος4.125 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Πάχος1 / 8 "
Χαρακτηριστικά304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τρύπας.ΜήκοςΜέγεθος σωλήναΠάχοςΠλάτοςΤιμή
DMC HDSS-75 Hd Pipe Strap 304 Stainless Steel 3/4 Inch 4 5/16 Inch Μήκος | AD8WHU 4NCA6 HDSS-757 / 16 "4 5 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "1.25 "€6.04
DMC HDSS-100 Hd Pipe Strap 304 Stainless Steel 1 Inch 4 3/4 Inch Μήκος | AD8WHV 4NCA7 HDSS-1007 / 16 "4.75 "1"1 / 8 "1.25 "€6.68
DMC HDSS-125 Hd Pipe Strap 304 Stainless Steel 1 1/4 Inch 5 1/8 Inch Μήκος | AD8WHW 4NCA8 HDSS-1257 / 16 "5.125 "1-1 / 4 "1 / 8 "1.25 "€8.68
DMC HDSS-150 Hd Pipe Strap 304 Stainless Steel 1 1/2 Inch 5 9/16 Inch Μήκος | AD8WHX 4NCA9 HDSS-1507 / 16 "5 9 / 16 "1-1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€9.32
DMC HDSS-200 Hd Pipe Strap 304 Stainless Steel 2 Inch 5 13/16 Inch Μήκος | AD8WHY 4NCC1 HDSS-2007 / 16 "5 13 / 16 "2"1 / 8 "1.25 "€9.91
DMC HDSS-250 Hd Pipe Strap 304 Stainless Steel 2 1/2 Inch 6 5/8 Inch Μήκος | AD8WHZ 4NCC2 HDSS-2507 / 16 "6.625 "2-1 / 2 "1 / 4 "1.25 "€17.06
DMC HDSS-300 Hd Pipe Strap 304 Stainless Steel 3 Inch 7 5/16 Inch Μήκος | AD8WJA 4NCC3 HDSS-3007 / 16 "7 5 / 16 "3"1 / 4 "1.25 "€19.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DMC Ιμάντας σωλήνα HDSS-50 Hd 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσας 4 1/8 ίντσα Μήκος
€5.71 /μονάδα