Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DMC GA-250PS Σωλήνας ιμάντας γαλβανισμένος 2 1/2 ίντσα 5 7/8 ίντσα Μήκος | AD8HUL 4KJX8

DMC GA-250PS Λουράκι σωλήνα γαλβανισμένο 2 1/2 ίντσες 5 7/8 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HUL Μοντέλο: GA-250PSCross Ref: 4KJX8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙμάντας σωλήνα
Διάμετρος τρύπας.5 / 16 "
Μήκος5.875 "
Μέγεθος σωλήνα2-1 / 2 "
Πάχος16Ga
ΧαρακτηριστικάΓαλβανιζέ
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
DMC GA-300PS Λουράκι σωλήνα γαλβανισμένο 3 ιντσών 6 3/4 ίντσας μήκος | AD8WHQ 4NCA3 GA-300PS6.75 "3"€2.10
DMC GA-400PS Λουράκι σωλήνα Γαλβανισμένο 4 ίντσες 8 1/8 ίντσα Μήκος | AD8WHR 4NCA4 GA-400PS8.125 "4"€2.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DMC GA-250PS Λουράκι σωλήνα γαλβανισμένο 2 1/2 ίντσες 5 7/8 ίντσες μήκος
€1.64 /μονάδα