Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας ζεύξης DIXON G200-D-BR, μέγεθος 2 ιντσών, καθολικός θηλυκός σύνδεσμος x θηλυκό NPT | AE3CVL 5CGE6

DIXON Προσαρμογέας ζεύξης G200-D-BR, Μέγεθος 2 ιντσών, Global Female Coupler x Female NPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CVL Μοντέλο: G200-D-BRCross Ref: 5CGE6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€105.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCoupler
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο ορείχαλκο
Τύπος σύνδεσηςΓυναίκα Coupler x FNPT
Μέγεθος συζεύκτη2"
Τύπος ζεύξηςD
Υλικό φλάντζαςBuna-N
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγεθος σωλήνα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος συζεύκτηΤύπος ζεύξηςΜέγεθος σωλήναΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
Προσαρμογέας ζεύξης DIXON 3020-D-AL, Μέγεθος 3 ιντσών, Θηλυκός σύνδεσμος x 2 ίντσες, Θηλυκό NPT, Αλουμίνιο | AB8QBE 26W628 3020-Δ-ΑΛΑλουμίνιοΓυναίκα Coupler x FNPT3"D-125 psi2"€145.29
Προσαρμογέας ζεύξης DIXON 3020-C-AL, μέγεθος 3 ιντσών, θηλυκός σύνδεσμος x 2 ίντσες, στέλεχος σωλήνα, αλουμίνιο | AB8QBG 26W630 3020-Γ-ΑΛΑλουμίνιοΓυναίκα Coupler x Hose Shank3"C2"125 psi-€140.95
Προσαρμογέας ζεύξης DIXON 2015-B-AL, Μέγεθος 2 ιντσών, Θηλυκός σύνδεσμος x 1-1/2 ίντσα, αρσενικός NPT, Αλουμίνιο | AB8QBN 26W636 2015-Β-ΑΛΑλουμίνιοΓυναίκα Coupler x MNPT2"B-250 psi1.5 "€98.18
Προσαρμογέας ζεύξης DIXON 3020-B-AL, Μέγεθος 3 ιντσών, Θηλυκός σύνδεσμος x 2 ίντσες, Αρσενικό NPT, Αλουμίνιο | AB8QBP 26W637 3020-Β-ΑΛΑλουμίνιοΓυναίκα Coupler x MNPT3"B-125 psi2"€149.31
Προσαρμογέας ζεύξης DIXON 3040-B-AL, Μέγεθος 3 ιντσών, Θηλυκός σύνδεσμος x 4 ιντσών Αρσενικό NPT, Αλουμίνιο | AB8QBQ 26W638 3040-Β-ΑΛΑλουμίνιοΓυναίκα Coupler x MNPT3"B-100 psi4"€201.02
Προσαρμογέας ζεύξης DIXON 200-DL-SS, Ζεύγος x Φλάντζα ASA, Μέγεθος 2 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | AB8QDT 26W686 200-DL-SSΑνοξείδωτο ατσάλιΓυναικείο ζεύγος x 150 lb. Φλάντζα2"DL-250 psi2"€566.59
Προσαρμογέας ζεύξης DIXON 300-DL-SS, Μέγεθος 3 ιντσών, φλάντζα σύζευξης x ASA, ανοξείδωτος χάλυβας | AB8QDU 26W687 300-DL-SSΑνοξείδωτο ατσάλιΓυναικείο ζεύγος x 150 lb. Φλάντζα3"DL-125 psi3"€799.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIXON Προσαρμογέας ζεύξης G200-D-BR, Μέγεθος 2 ιντσών, Global Female Coupler x Female NPT
€105.30 /μονάδα