Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 9147PK Bolt Ca Body, 1.25mm Thread Size, 25mm Length, 25Pk | AD3PFR 40K791

DISCO 9147PK Bot Ca Body, 1.25mm μέγεθος σπειρώματος, 25mm μήκος, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PFR Μοντέλο: 9147PKΣταυρός: 40K791
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
€22.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBolt
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού13mm
φινίρισμαΜαύρο βιολογικό
Χρώμα κεφαλήςΜαύρη
Επικεφαλής Ντία.13mm
Ύψος κεφαλιού5mm
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος13mm
Μήκος25ft.
ΥλικόΑτσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματος1.25mm
ΧαρακτηριστικάCA σώμα
Πλυντήριο OD24mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 9147PK Bot Ca Body, 1.25mm μέγεθος σπειρώματος, 25mm μήκος, 25Pk
€22.13 /πακέτο