Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 5692PK Bolt Ca Body, 1.00mm Thread Size, 35mm Length, 50Pk | AD3PFQ 40K790

DISCO 5692PK Bot Ca Body, 1.00mm μέγεθος σπειρώματος, 35mm μήκος, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PFQ Μοντέλο: 5692PKΣταυρός: 40K790
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
€32.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBolt
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού10mm
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Χρώμα κεφαλήςΜαύρη
Επικεφαλής Ντία.10mm
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος10mm
Μήκος35mm
ΥλικόΑτσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματος1mm
ΧαρακτηριστικάCA σώμα
Πλυντήριο OD17mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.711
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 5692PK Bot Ca Body, 1.00mm μέγεθος σπειρώματος, 35mm μήκος, 50Pk
€32.22 /πακέτο