Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT PFM2111820 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., Steel, 100PK | CG6MTX 405F97

DEWALT PFM2111820 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., Steel, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG6MTX Μοντέλο: PFM2111820Σταυρός: 405F97
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
€270.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Επιτρεπόμενη διάτμηση570 @ 4000 psi σκυρόδεμα
Επιτρεπόμενη ένταση1770 @ 4000 psi
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας3 / 4 "
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Μπολτ Ντι.3 / 8 σε
Μέγεθος κοπής τρυπανιών5 / 8 σε
Εργαλεία οδήγησης405F98, 405F99
Τύπος άγκυρας πτώσηςΜη φλάντζα
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Βάθος τρύπας3 / 4 σε
Εσοχή3 / 4 "
Βάθος νημάτων3 / 4 "
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)1,975
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2,275
Απόλυτη ένταση (λίβρες)1770 @ 4000 psi
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)1,535
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1,770

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2221
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT PFM2111820 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., Steel, 100PK
€270.98 /πακέτο