Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DWHT16063 Σετ σμίλης 4 τεμάχια 1 3/4 1/2 1/4 ίντσα | AH3CEQ 31CN61

DEWALT DWHT16063 Σετ Σμίλη 4 Τεμάχια 1 3/4 1/2 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3CEQ Μοντέλο: DWHT16063Σταυρός: 31CN61

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ σμίλης
Μήκος5.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών4
Περιλαμβάνονται μεγέθη1, 3/4, 1/2, 1/4"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμός Punch Piece: Σχεδιασμός 1 τεμαχίου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DWHT16063 Σετ Σμίλη 4 Τεμάχια 1 3/4 1/2 1/4 ίντσας
€56.35 /μονάδα