DEWALT DW7440RS Πριόνι τραπεζιού Φορητή βάση εργασίας 10 ίντσες Ύψος | AC2VTU 2NER1

DEWALT DW7440RS Επιτραπέζιο πριόνι Φορητή βάση εργασίας Ύψος 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2VTU Μοντέλο: DW7440RSCross Ref: 2NER1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€351.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιτραπέζια πριόνι φορητή βάση εργασίας
Ύψος10 "
Μήκος33.5 "
Πλάτος19.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.567
Ύψος πλοίου (cm)84.84
Μήκος πλοίου (cm)50.04
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8465910036
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW7440RS Επιτραπέζιο πριόνι Φορητή βάση εργασίας Ύψος 10 ιντσών
€351.16 /μονάδα