Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW5783 Κατεδάφιση Bit 1 3/4 W | AE4TCP 5MP59

DEWALT DW5783 Bit Demolition 1 3/4 W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4TCP Μοντέλο: DW5783Cross Ref: 5MP59

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€96.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί κατεδάφισης
Πλάτος λεπίδας1 3 / 4 "
Μήκος1-3/4 x 9-1/2"
Συνολικό μήκος9 1 / 2 "
Τύπος στελέχουςSpline
ΧαρακτηριστικάΕργαλείο Μπους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8207903085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος λεπίδαςΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
DEWALT DW5774 Bit κατεδάφιση πλάτους 2 ίντσες | AD8NLD 4LD23 DW57742"12 "Κλίμακα σμίλης€43.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW5783 Bit Demolition 1 3/4 W
€96.64 /μονάδα