Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW5456 Τρυπάνι σφυριού Sds Plus 3/4 x 18 In | AD9LBA 4TG53

DEWALT DW5456 Σφυρί Τρυπανιού Sds Plus 3/4 x 18 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LBA Μοντέλο: DW5456Cross Ref: 4TG53

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€73.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί τρυπάνι
Λίγο Ντία.3 / 4 "
Μήκος διάτρησης16 "
Αριθμός κεφαλών κοπής2
Συνολικό μήκος18 "
Σχήμα κνήμηςSDS Plus
Μέγεθος κνήμης25 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)54.36
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8207502030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.Μήκος διάτρησηςΑριθμός κεφαλών κοπήςΣυνολικό μήκοςΣχήμα κνήμηςΜέγεθος κνήμηςPkg. Ποσ.Τιμή
DEWALT DW5223B25 Σφυρί τρυπάνι Sds 3/16 x 6 ίντσες - Συσκευασία 25 | AA9PXJ 1ELE3 DW5223B253 / 16 "4"26"SDS25 / 64 "25€138.35
DEWALT DW5224B25 Σφυρί τρυπάνι Sds 1/4 x 4 ίντσες - Συσκευασία 25 | AA9PXK 1ELE4 DW5224B251 / 4 "2"24"SDS25 / 64 "25€133.61
DEWALT DW5225B25 Σφυρί τρυπάνι Sds 1/4 x 6 ίντσες - Συσκευασία 25 | AA9PXL 1ELE5 DW5225B251 / 4 "4"26"SDS25 / 64 "25€145.20
DEWALT DW5230B25 Σφυρί τρυπάνι 3-επίπεδο 3/8 x 6 ίντσες - Πακέτο 25 | AA9PXM 1ELE6 DW5230B253 / 8 "4"26"3-επίπεδο3 / 8 "25€180.68
DEWALT DW5235B10 Σφυρί τρυπάνι 3-επίπεδων 1/2 x 6 ίντσες - Συσκευασία των 10 | AA9PXN 1ELE7 DW5235B101 / 2 "4"26"3-επίπεδο3 / 8 "10€104.12
DEWALT DW5403B25 Σφυρί τρυπάνι Sdsplus 3/16 x 6-1 / 2 - Πακέτο 25 | AA9PXP 1ELE9 DW5403B253 / 16 "4.5 "26.5 "SDS Plus25 / 64 "25€199.46
DEWALT DW5417B25 Σφυρί τρυπάνι Sds Plus 1/4 x 6 ίντσες - Πακέτο 25 | AA9PXQ 1ELF1 DW5417B251 / 4 "4"26"SDS Plus25 / 64 "25€182.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW5456 Σφυρί Τρυπανιού Sds Plus 3/4 x 18 ίντσες
€73.75 /μονάδα