Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW3760-5 Λεπίδα σέγας T-shang Cobalt Steel - Πακέτο 5 | AE4WEA 5NF64

DEWALT DW3760-5 Λεπίδα σέγας T-shang Cobalt Steel - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WEA Μοντέλο: DW3760-5Cross Ref: 5NF64

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛεπίδα σέγας
Μήκος4"
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Τύπος στελέχουςT
Δόντια ανά ίντσα10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8202990000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΥλικόΤύπος στελέχουςΔόντια ανά ίντσαPkg. Ποσ.Τιμή
DEWALT DW3750H Jigsaw Blade 4 Inch T-shank Μήκος - Συσκευασία 5 | AD9AXW 4NZ67 DW3750ΗΛεπίδα σέγας4"Υψηλός άνθρακαςT, γρήγορη κοπή65€16.43
DEWALT DW3753H Λεπίδα παζλ μήκους 4 ιντσών T-shank - Πακέτο 5 | AD9AXX 4NZ70 DW3753ΗΛεπίδα σέγας4"Υψηλός άνθρακαςT, Καθαρή περικοπή65€20.11
DEWALT DW3755H Jigsaw Blade 4 Inch Μήκος T-shank - Πακέτο 5 | AD9AXY 4NZ71 DW3755ΗΛεπίδα σέγας4"Υψηλός άνθρακαςT85€20.25
DEWALT DW3760H Jigsaw Blade 4 Inch Μήκος T-shank - Πακέτο 5 | AD9AXZ 4NZ74 DW3760ΗΛεπίδα σέγας4"Υψηλός άνθρακαςT105€20.33
DEWALT DW3762H Jigsaw Blade High Carbon Steel - Πακέτο 5 | AD9AYA 4NZ77 DW3762ΗΛεπίδα σέγας4"Υψηλός άνθρακαςT105€18.86
DEWALT DW3703-5 Jigsaw Blade 4 Inch Μήκος U-shank - Πακέτο 5 | AE4WDR 5NF40 DW3703-5Λεπίδα σέγας4"Υψηλός άνθρακαςU65€25.12
DEWALT DW3710-5 Jigsaw Blade 4 Inch Μήκος U-shank - Πακέτο 5 | AE4WDT 5NF43 DW3710-5Λεπίδα σέγας4"Υψηλός άνθρακαςU105€22.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW3760-5 Λεπίδα σέγας T-shang Cobalt Steel - Πακέτο 5
€26.17 /πακέτο