Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW1639 Διάμετρος τρυπήματος ξύλου 2 9/16 | AB2YYK 1PX19

DEWALT DW1639 Διάμετρος μύτης διάτρησης ξύλου 2 9/16

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2YYK Μοντέλο: DW1639Σταυρός: 1PX19

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνο τροφοδοσία
Λίγο Ντία.2-9 / 16 "
ΚατασκευήΆνθρακα
Διάμετρος2 9 / 16 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα άνθρακα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος6"
Μέγεθος κνήμης1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.ΔιάμετροςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
DEWALT DW1630 Self Feed Feed Διάμετρος 1 | AB2YYC 1PX10 DW16301"1"1 / 2 "€50.23
DEWALT DW1632 Διάμετρος Bit Self Feed 1 1/4 Shank 1/2 | AB2YYD 1PX12 DW16321.25 "1 1 / 4 "1 / 2 "€51.58
DEWALT DW1634 Διάμετρος Bit Self Feed 1 1/2 Shank 1/2 | AB2YYE 1PX14 DW16341.5 "1 1 / 2 "1 / 2 "€57.21
DEWALT DW1636 Self Feed Feed Διάμετρος 2 στελέχους 1/2 | AB2YYG 1PX16 DW16362"2"1 / 2 "€56.33
DEWALT DW1637 Διάμετρος Bit Αυτοτροφοδότησης 2 1/8 Κνήμη 1/2 | AB2YYH 1PX17 DW16372.125 "2 1 / 8 "1 / 2 "€58.59
DEWALT DW1638 Self Feed Bit Pilot Bit Shenk 7/16 Inch | AB2YYJ 1PX18 DW16382.25 "2 1 / 4 "7 / 16 "€60.56
DEWALT DW1640 Αυτοτροφοδοτούμενος Διάμετρος Bit 3 Κνήμη 1/2 | AB2YYL 1PX20 DW16403"3"1 / 2 "€167.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW1639 Διάμετρος μύτης διάτρησης ξύλου 2 9/16
€64.05 /μονάδα