Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW1575 Διάμετρος μπιτς 9/16 Shank Hex 1/4 | AD7DZB 4DV96

DEWALT DW1575 Διάμετρος μπιτς φτυάρι 9/16 Εξάγωνο κορμού 1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7DZB Μοντέλο: DW1575Cross Ref: 4DV96

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπαστούνι μπαστούνι
Λίγο Ντία.9 / 16 "
ΚατασκευήΆνθρακα
Διάμετρος9 / 16 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος6"
Μέγεθος κνήμηςΕξάγωνο 1/4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207506000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.ΔιάμετροςΤιμή
DEWALT DW1571 Διάμετρος μπιφίδας 5/16 Shank Hex 1/4 | AD7DYX 4DV92 DW15715 / 16 "5 / 16 "€5.11
DEWALT DW1572 Spade Bit Διάμετρος 3/8 Shank Hex 1/4 | AD7DYY 4DV93 DW15723 / 8 "3 / 8 "€4.50
DEWALT DW1573 Διάμετρος μπιτς 7/16 Shank Hex 1/4 | AD7DYZ 4DV94 DW15737 / 16 "7 / 16 "€4.36
DEWALT DW1574 Διάμετρος μπιτς 1/2 Shank Hex 1/4 | AD7DZA 4DV95 DW15741 / 2 "1 / 2 "€5.50
DEWALT DW1582 Διάμετρος μπιφίδας 1 Shank Hex 1/4 | AD7EGQ 4DY13 DW15821"1"€6.02
DEWALT DW1584 Διάμετρος μπιτς φτυάρι 1 1/4 Εξάγωνο κορμού 1/4 | AD7EGT 4DY15 DW15841.25 "1 1 / 4 "€8.51
DEWALT DW1585 Διάμετρος μπιτ μπιτς 1 3/8 Εξάγωνο κορμού 1/4 | AD7EGU 4DY16 DW15851.375 "1 3 / 8 "€9.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW1575 Διάμετρος μπιτς φτυάρι 9/16 Εξάγωνο κορμού 1/4
€5.16 /μονάδα