Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT 7720HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Carbon Steel, 50PK | CG6MPJ 448L32

DEWALT 7720HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, Carbon Steel, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG6MPJ Μοντέλο: 7720HD5-PWRΣταυρός: 448L32

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€195.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας2 3 / 4 "
Υλικό άγκυραςΆνθρακα
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2"
Φινίρισμα στερέωσηςΓαλβανιζέ
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΒαθμόςΜεσαίου άνθρακα
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2"
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Ultimate Shear (λίβρες)4,195 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4,195
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4,195
Απόλυτη ένταση (λίβρες)7,410 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4,540
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5,240
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2075
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 7720HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, Carbon Steel, 50PK
€195.72 /πακέτο