DEWALT 07641-PWR Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 3/4 Inch Anchor Dia., 316Ss, 20PK | CG6MLR 448L98

DEWALT 07641-PWR Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 3/4 Inch Dia., 316Ss, 20PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MLR Μοντέλο: 07641-PWRΣταυρός: 448L98

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€880.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας4 3 / 4 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3 3 / 8 "
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός316
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1 3 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3 3 / 8 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος2
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Ultimate Shear (λίβρες)15,060 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15,060
Απόλυτη ένταση (λίβρες)11,540 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)9,500
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3225
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 07641-PWR Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 3/4 Inch Dia., 316Ss, 20PK
€880.01 /πακέτο