Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT 07604-PWR Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, 1/4 Inch Anchor Dia., 316Ss, 100PK | CG6MKW 448L79

DEWALT 07604-PWR Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, 1/4 Inch Dia., 316Ss, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MKW Μοντέλο: 07604-PWRΣταυρός: 448L79

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€538.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας3 1 / 4 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1 1 / 8 "
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός316
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2 1 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1 1 / 8 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος2
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Ultimate Shear (λίβρες)1,620 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1,620
Απόλυτη ένταση (λίβρες)1,740 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1,440
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0925
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 07604-PWR Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, 1/4 Inch Dia., 316Ss, 100PK
€538.72 /πακέτο