DEWALT 07363-PWR Wedge Anchor, 1-8 Thread Size, 1 Inch Anchor Dia., 304Ss, 10PK | CG6MKJ 448L75

DEWALT 07363-PWR Wedge Anchor, 1-8 Thread Size, 1 Inch Dia., 304Ss, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MKJ Μοντέλο: 07363-PWRΣταυρός: 448L75

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€888.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1"
Μήκος άγκυρας9"
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4 1 / 2 "
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4 1 / 2 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση4 1 / 2 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος5
Μέγεθος νήματος1-8
Ultimate Shear (λίβρες)31,100 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)31,100
Απόλυτη ένταση (λίβρες)34,460 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)25,485
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.0125
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 07363-PWR Wedge Anchor, 1-8 Thread Size, 1 Inch Dia., 304Ss, 10PK
€888.59 /πακέτο