DEWALT 07336-PWR Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, 5/8 Inch Anchor Dia., 304Ss, 25PK | CG6MJX 448L64

DEWALT 07336-PWR Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, 5/8 Inch Dia., 304Ss, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG6MJX Μοντέλο: 07336-PWRΣταυρός: 448L64

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€534.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας7"
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2 3 / 4 "
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4 1 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 3 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος5
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Ultimate Shear (λίβρες)11,900 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11,900
Απόλυτη ένταση (λίβρες)13,495 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)10,825
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2814
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 07336-PWR Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, 5/8 Inch Dia., 304Ss, 25PK
€534.04 /πακέτο