Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT 05630-PWR Άγκυρα καρφίτσας κίνησης σφύρας, Διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ίντσας. | CG6MHF 453H07

DEWALT 05630-PWR Άγκυρα καρφίτσας κίνησης σφύρας, διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MHF Μοντέλο: 05630-PWRΣταυρός: 453H07

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€173.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας3"
Σώμα τελειώνειΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Στυλ κεφαλήςΔιαμέρισμα
Μέγιστη. Πάχος εξαρτήματος2 σε
Ελάχ. Ενσωμάτωση1"
Τύπος άγκυρας καρφιτσώνΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί
Υλικό καρφιτσώνΧάλυβας άνθρακα AISI 1038
Μήκος κνήμης3"
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1,210

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8225
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κνήμηςΆγκυρα Ντιά.Μήκος άγκυραςΑπόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)Υλικό σώματοςΣτυλ κεφαλήςΕίδοςΕλάχ. ΕνσωμάτωσηΤιμή
DEWALT 02431-PWR Άγκυρα καρφίτσας κίνησης σφύρας, διάμετρος αγκύρωσης 3/16 ιντσών. | CG6MEB 453H47 02431-PWR1"3 / 16 "1"195ΝάιλονγύροςΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί3 / 4 σε€27.04
DEWALT 02433-PWR Άγκυρα καρφίτσας κίνησης σφύρας, διάμετρος αγκύρωσης 3/16 ιντσών. | CG6MEC 453H53 02433-PWR1"3 / 16 "1"195ΝάιλονΜανιτάριΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί3 / 4 σε€20.66
DEWALT 02451-PWR Άγκυρα καρφίτσας κίνησης σφύρας, διάμετρος αγκύρωσης 3/16 ιντσών. | CG6MED 453H48 02451-PWR1 1 / 2 "3 / 16 "1 1 / 2 "220ΝάιλονγύροςΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί3 / 4 σε€40.33
DEWALT 02513-PWR Άγκυρα καρφίτσας κίνησης σφύρας, Διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ίντσας. | CG6MEE 453H54 02513-PWR3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "140ΝάιλονΜανιτάριΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί5 / 8 σε€29.90
DEWALT 02521-PWR Hammer Drive Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG6MEF 453H49 02521-PWR1"1 / 4 "1"240ΝάιλονγύροςΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί5 / 8 σε€23.51
DEWALT 02523-PWR Hammer Drive Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG6MEG 453H55 02523-PWR1"1 / 4 "1"240ΝάιλονΜανιτάριΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί5 / 8 σε€36.02
DEWALT 02528-PWR Hammer Drive Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG6MEH 453H60 02528-PWR1"1 / 4 "1"240ΝάιλονΜανιτάριΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί5 / 8 σε€74.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 05630-PWR Άγκυρα καρφίτσας κίνησης σφύρας, διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ιντσών.
€173.55 /μονάδα