Η παράλληλη λαβή διπλής σφήνας Destaco RP-15 έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση εξαρτημάτων και επαναλαμβανόμενες λειτουργίες σε εφαρμογές υψηλής πίεσης, διασφαλίζοντας επαναληψιμότητα και ακρίβεια. Είναι ιδανικό για ευαίσθητο χειρισμό εξαρτημάτων με χειριστήρια βαλβίδων, καθαρά δωμάτια και εχθρικά περιβάλλοντα, ακριβή λαβή και εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας εσωτερικά σφραγισμένο Viton. Χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία ηλεκτρονικών, όπου τα εξαρτήματα έχουν προβλέψιμη γεωμετρία. Αυτή η παράλληλη λαβή χρησιμοποιεί έμβολο και πεπιεσμένο αέρα για τη λειτουργία των σιαγόνων και την παροχή μηδενικού πλευρικού παιχνιδιού χρησιμοποιώντας ρουλεμάν κυλίνδρων Dual-V χαμηλής τριβής. Αυτή η ελαφριά και συμπαγής λαβή είναι ικανή να προσφέρει δύναμη λαβής έως και 70 lb, σε πιέσεις που κυμαίνονται από 40 έως 100 psi. Η λαβή Destaco RP-15 μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -30 βαθμούς και 180 βαθμούς Φαρενάιτ. Ο πατενταρισμένος σχεδιασμός διπλής σφήνας της λαβής μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά υψηλή δύναμη πρόσφυσης προς το μέγεθος της αναλογίας και έχει σκληρυμένο πάτο από χάλυβα για εφαρμογές συμπίεσης εξαρτημάτων. Είναι συμβατό με καλώδια αισθητήρων ταχείας αποσύνδεσης, αισθητήρες εφέ και αντίστασης, βαλβίδες ασφαλείας λόγω αστοχίας, κιτ τοποθέτησης αισθητήρων και κιτ επισκευής για λύσεις υψηλής απόδοσης, αυτοματισμού και περιορισμού.
Χρήσεις:
Η παράλληλη λαβή διπλής σφήνας Destaco RP-15 χρησιμοποιείται για ευαίσθητο χειρισμό εξαρτημάτων με έλεγχο βαλβίδας, απαιτήσεις ακριβείας για τα δάκτυλα λαβής και εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας/πίεσης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Η παράλληλη λαβή διπλής σφήνας Destaco RP-15 διαθέτει τσιμούχες Viton για εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας.
- Προσφέρει εξαιρετική επαναληψιμότητα εξαρτημάτων και τοποθέτηση.
- Αυτή η λαβή επιτρέπει τη μη σύγχρονη λειτουργία της σιαγόνας με τις 2 σιαγόνες της, σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -30 βαθμούς έως 180 βαθμούς Φαρενάιτ.
- Διαθέτει ρουλεμάν κυλίνδρων διπλής V χαμηλής τριβής για την αποφυγή πλευρικών πλαισίων.
- Η παράλληλη λαβή Destaco RP-15 έχει ελαφριά και συμπαγή σχεδίαση για εύκολη τοποθέτηση.
- Είναι ικανό να παρέχει διαδρομή 0.5 ιντσών με δύναμη λαβής 70 λίβρες.
- Ο πατενταρισμένος σχεδιασμός διπλής σφήνας της λαβής μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά υψηλή δύναμη πρόσφυσης προς το μέγεθος της αναλογίας.
- Αυτή η μονάδα διαθέτει πάτο από σκληρυμένο χάλυβα για εφαρμογές συμπίεσης εξαρτημάτων.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco OSMK-003: Αυτά τα κιτ τοποθέτησης αισθητήρων έχουν σχεδιαστεί για τις παράλληλες λαβές διπλής σφήνας RP-15 της μάρκας.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Αυτά τα καλώδια αισθητήρα γρήγορης αποσύνδεσης έχουν μήκη 2 mm (CABL-010) και 5 mm (CABL-013).
- Destaco (OFSV-001) & (OFSV-004): Αυτές οι ασφαλείς βαλβίδες αστοχίας είναι ιδανικές για λύσεις εργασίας υψηλής απόδοσης, αυτοματισμού και περιορισμού.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Η παράλληλη λαβή διπλής σφήνας Destaco RP-15 είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Η παράλληλη λαβή διπλής σφήνας Destaco RP-15 έχει ολισθαίνουσα, περιστροφική και επιφάνεια λαβής προωστήρα που επιτρέπουν την εύκολη και άμεση τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η Destaco παρέχει επίσης αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους ειδικά σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να παρέχουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή
Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της παράλληλης λαβής έναντι της γωνιακής λαβής;
Α. Καθώς τα δάχτυλα χωράνε σε μικρές περιοχές, οι παράλληλες λαβές Destaco μπορούν να τραβήξουν ένα μέρος προς τα κάτω μέσα σε ένα μηχάνημα, ενώ οι γωνιακές λαβές χρησιμοποιούνται μόνο για να απομακρύνουν τα εργαλεία.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης σημαίνει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης εξαρτημάτων του αυτοκινήτου ή παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.