DEMAG DCMS Pro 1-125 1/1 H2.8 VS30-30 480/60 Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο 275 Lb. 9 πόδια | AC6JAT 34A030

DEMAG DCMS Pro 1-125 1/1 H2.8 VS30-30 480/60 Electric Chain Hoist 275 Lb. 9 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6JAT Μοντέλο: DCMS Pro 1-125 1/1 H2.8 VS30-30 480/60Σταυρός: 34A030

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,205.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts3.1
ΦρένοΔίσκος DC
Χωρητικότητα275 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΟλίσθηση υπερφόρτωσης
ΧρώμαΜπλε
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΟλοκληρωμένη λαβή ελέγχου
Καλώδιο ελέγχου9 πόδια.
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Βάθος στέγασης6-13 / 16 "
Μήκος στέγασης19 11 / 16 "
Πλάτος στέγασης10.5 "
Hz60
Ανύψωση9 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης0 έως 100 fpm
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
ΛίπανσηΔωρεάν συντήρηση για έως 10 χρόνια
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων27.375 "
Κινητήρας HP0.98
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση480

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΚινητήρας HPΤάσηΒάθος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤιμή
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/60 Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο 275 Lb. 9 πόδια | AC6HZN 34A003 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/6027.375 "1.5275 λίβρες0.34606-13 / 16 "16.5 "10.5 "€5,314.77
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/60 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 275 Lb. 9 πόδια | AC6HZP 34A004 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/6027.375 "2.9275 λίβρες0.32306-13 / 16 "16.5 "10.5 "€4,808.50
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/60 ​​Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο 275 Lb. 9 πόδια | AC6HZQ 34A005 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/6027.375 "0.9275 λίβρες0.35756-13 / 16 "16.5 "10.5 "€4,147.47
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/60 Electric Chain Hoist 275 λίβρες. 9 πόδια | AC6HZV 34A009 DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/6027.375 "1.5275 λίβρες0.594606-13 / 16 "16.5 "10.5 "€5,921.41
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/60 Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο 275 Lb. 9 πόδια | AC6HZW 34A010 DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/6027.375 "3.1275 λίβρες0.592306-13 / 16 "16.5 "10.5 "€5,784.50
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/60 ​​Electric Chain Hoist 275 λίβρες. 9 πόδια | AC6HZX 34A011 DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/6027.375 "1.0275 λίβρες0.595756-13 / 16 "16.5 "10.5 "€5,705.08
DEMAG DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 460/60 Electric Chain Hoist 275 λίβρες. 9 πόδια | AC6JAB 34A015 DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 460/6029.375 "2.2275 λίβρες1.24608-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "€7,201.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEMAG DCMS Pro 1-125 1/1 H2.8 VS30-30 480/60 Electric Chain Hoist 275 Lb. 9 πόδια
€8,205.25 /μονάδα