DEMAG DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 460/60 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1100 Lb. 16 πόδια | AC6HZB 33Z991

DEMAG DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4/1.3 460/60 Electric Chain Hoist 1100 Lb. 16 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6HZB Μοντέλο: DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4/1.3 460/60Cross Ref: 33Z991

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,113.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts2.5
ΦρένοΔίσκος DC
Χωρητικότητα1100 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΟλίσθηση υπερφόρτωσης
ΧρώμαΜπλε
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΜενταγιόν μπουτόν
Καλώδιο ελέγχου2 έως 12 πόδια
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Βάθος στέγασης8-5 / 16 "
Μήκος στέγασης18 5 / 16 "
Πλάτος στέγασης11 "
Hz60
Ανύψωση16 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης18 / 4.5 fpm
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΛίπανσηΔωρεάν συντήρηση για έως 10 χρόνια
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων15-11 / 16 "
Κινητήρας HP0.66
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠλάτος στέγασηςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΚινητήρας HPΤιμή
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 460/60 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 275 Lb. 16 πόδια | AC6HYQ 33Z981 DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 460/60Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα10.5 "1.35Δίσκος DC32 / 8 fpm250 λίβρες13.875 "0.3€3,036.85
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 230/60 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 275 Lb. 16 πόδια | AC6HYT 33Z983 DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 230/60Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα10.5 "2.9Δίσκος DC32 / 8 fpm250 λίβρες13.875 "0.3€3,036.85
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 575/60 ​​Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο 275 Lb. 16 πόδια | AC6HYV 33Z985 DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 575/60Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα10.5 "1.2Δίσκος DC32 / 8 fpm250 λίβρες13.875 "0.3€3,036.85
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 460/60 Ηλεκτρική αλυσίδα ανύψωση 550 Lb. 16 πόδια | AC6HYX 33Ζ987 DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 460/60Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα10.5 "1.55Δίσκος DC24 / 6 fpm500 λίβρες13.875 "0.48€3,282.59
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 230/60 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 550 Lb. 16 πόδια | AC6HYZ 33Z989 DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 230/60Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα10.5 "3.0Δίσκος DC24 / 6 fpm500 λίβρες13.875 "0.48€3,249.80
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 575/60 ​​Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 550 Lb. 16 πόδια | AC6HZA 33Z990 DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 575/60Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα10.5 "1.0Δίσκος DC24 / 6 fpm500 λίβρες13.875 "0.48€3,249.80
DEMAG DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 230/60 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1100 Lb. 16 πόδια | AC6HZD 33Z993 DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 230/60Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα11 "5.0Δίσκος DC18 / 4.5 fpm1000 λίβρες15-11 / 16 "0.66€3,787.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEMAG DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4/1.3 460/60 Electric Chain Hoist 1100 Lb. 16 πόδια
€4,113.86 /μονάδα