Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DELTA RP32856 Trans | CP3MHF 48RF10

DELTA RP32856 Μετάφρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP3MHF Μοντέλο: RP32856Cross Ref: 48RF10

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€86.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5085
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ΔΕΛΤΑ 060683A Trans | CP3MHG 48RF12 060683A€86.98
DELTA RP32508 Trans | CP3MHH 48RF19 RP32508€77.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELTA RP32856 Μετάφρ
€86.36 /μονάδα