Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DELTA PFB0924DHE Ανεμιστήρας Ψύξης, 24V | CP3MBP 42NL57

DELTA PFB0924DHE Cooling Fan, 24V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP3MBP Model: PFB0924DHEΣταυρός: 42NL57

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€107.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Ανεμιστήρας ψύξης DELTA MS9238H12B-FHR-2EM, 12V | CP3MBN 42NL56 MS9238H12B-FHR-2EM€107.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELTA PFB0924DHE Cooling Fan, 24V
€107.09 /μονάδα