Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DELTA G SR1250R625PCSM2 Κλειδαριά συρόμενης πόρτας ανατροπέα δίσκων 7/8 In. | AG4LNL 34GU50

DELTA LOCK G SR1250R625PCSM2 Κλειδαριά συρόμενης πόρτας ανατροπέα δίσκων 7/8 In.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4LNL Μοντέλο: G SR1250R625PCSM2Cross Ref: 34GU50

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα συρόμενης πόρτας ανατροπέα δίσκου
Bolt Hole Dia. (Σε.)7/8
Κύλινδρος7 / 8 "
φινίρισμαΣτιλβωμένο Chrome
Για πάχος πόρτας1-1 / 4 "
Αριθμός κλειδιού6200
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Μέγιστη. Απόσταση μανδάλωσης (σε.)5/8
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό μπουλόνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8301600000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια πάχος πόρταςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DELTA G SR1250T444PCSM2 Κλειδαριά συρόμενης πόρτας ανατροπέα δίσκων 1-1/4 In. | AG4LNM 34GU51 G SR1250T444PCSM21-1 / 4 "Μπουλόνι ενδασφάλισης€34.26
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DELTA G GR1250R625PCSM2 Κλειδαριά συρόμενης πόρτας δίσκων ανατροπών | AG4LNN 34GU52 G GR1250R625PCSM23 / 8 "Στρογγυλό μπουλόνι€51.41
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DELTA G GR1250L625PCSM2 Δίσκος ανατροπέας Κλειδαριά συρόμενης πόρτας Μήκος σχήματος | AG4LNP 34GU53 G GR1250L625PCSM23 / 8 "Μπουλόνι σε σχήμα L€34.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELTA LOCK G SR1250R625PCSM2 Κλειδαριά συρόμενης πόρτας ανατροπέα δίσκων 7/8 In.
€33.26 /μονάδα