Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DECOR GRATES SPH214-NKL 2 x 14 Μεταλλικό νικέλιο με κύλινδρο | AE6KDT 5TFE2

DECOR GRATES SPH214-NKL 2 x 14 Scroll Steel Plated Nickel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6KDT Μοντέλο: SPH214-NKLCross Ref: 5TFE2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€27.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταβείτε στο μητρώο νικελίου με επιχρυσωμένο χάλυβα
Ροή αέρα59 cfm
ΚατασκευήΕπένδυση από χάλυβα εμπρός γρίλια και πλαστικό κιβώτιο αποσβεστήρα με γλωττίδα ελέγχου ροής αέρα
Βάθος1.38 "
φινίρισμαΝικέλιο
Ύψος15.5 "
Μέγιστη. Ύψος αγωγού (In.)13.91
Μέγιστη. Πλάτος αγωγού (In.)2.42
Απαιτείται άνοιγμα13.66 2.17 x "
συνολικό ύψος15.5 "
συνολικό πλάτος3.75 "
Χαρακτηριστικά2x14
Πλάτος3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)40.13
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραφινίρισμαΎψοςΕίδοςΑπαιτείται άνοιγμασυνολικό ύψοςΧαρακτηριστικάΤιμή
DECOR GRATES SPH212-NKL 2 x 12 Μεταλλικό νικέλιο με κύλινδρο | AE6KDP 5TFD9 SPH212-NKL57 CFMΝικέλιο13.5 "Μεταβείτε στο μητρώο νικελίου με επιχρυσωμένο χάλυβα11.69 2.16 x "13.5 "2x12€23.49
DECOR GRATES SPH214 2 x 14 Μεταλλικό ορείχαλκο με κύλινδρο | AE6KDQ 5TFE0 SPH21459 cfmΟρείχαλκος15.5 "Μεταβείτε στον κατάλογο ορείχαλκου από χάλυβα13.66 2.17 x "15.5 "2x14€27.92
DECOR GRATES SPH214-A 2 x 14 Μεταλλική αντίκα με κύλινδρο | AE6KDR 5TFE1 SPH214-Α59 cfmAntique Brass15.5 "Μετακινηθείτε με Μηχάνημα Αντίκες σε Μεταλλική Επένδυση13.66 2.17 x "15.5 "2x14€27.92
DECOR GRATES SPH212 Χαλύβδινο ορείχαλκο με κύλινδρο 2 x 12 | AE7GBQ 5YAY7 SPH21257 CFMΟρείχαλκος13.5 "Μεταβείτε στον κατάλογο ορείχαλκου από χάλυβα11.69 2.16 x "13.5 "2x12€23.70
DECOR GRATES SPH212-A 2 x 12 Μεταλλική αντίκα κύλισης | AE7GBR 5YAY8 SPH212-Α57 CFMAntique Brass13.5 "Μετακινηθείτε με Μηχάνημα Αντίκες σε Μεταλλική Επένδυση11.69 2.16 x "13.5 "2x12€23.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DECOR GRATES SPH214-NKL 2 x 14 Scroll Steel Plated Nickel
€27.92 /μονάδα