Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DBI-SALA 8516294 Σκάλα διάσωσης 8 πόδια 310 λίβρες Πολυεστέρας | AE9MPN 6KWE5

DBI-SALA 8516294 Rescue Ladder 8 Feet 310 Lb. Πολυεστέρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9MPN Μοντέλο: 8516294Cross Ref: 6KWE5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€434.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα διάσωσης
Καλώδιο Dia.1.75 "
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό υλικούΑλουμίνιο
Μήκος8ft.
Υλικό γραμμήςΠολυεστέρας
Αντοχή σε εφελκυσμό3100 λίβρες
Χωρητικότητα βάρους310 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.835
Ύψος πλοίου (cm)29.46
Μήκος πλοίου (cm)35.31
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DBI-SALA 8516294 Rescue Ladder 8 Feet 310 Lb. Πολυεστέρας
€434.07 /μονάδα