DBI-SALA 3303021 Control Descent, 200, Man Gallonv, 1010100, L, Lower, Carabiner, D-Ring | CR2ZAH 40C567

DBI-SALA 3303021 Control Descent, 200, Man Gallonv, 1010100, L, Lower, Carabiner, D-Ring

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR2ZAH Μοντέλο: 3303021Κωδ. Σταυρού: 40C567

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,970.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarabiner

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜήκοςΤύπος κλειδώματοςΥλικόΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
DBI-SALA 2000300 Carabiner Steel 6-2 / 3 Inch Μήκος Αυτόματο κλείδωμα | AB7RGM 23Z258 2000300ΧρυσόCarabiner6 2 / 3 "Auto-LockΧάλυβας από κράμα ψευδαργύρου20 kN€248.84
DBI-SALA 2000301 Καραμπίνερ από ανοξείδωτο ατσάλι με αυτοκλείσιμο τριπλό | AH2XFN 30M717 2000301-Carabiner----€784.39
DBI-SALA 2000114 Carabiner, Steel, 2 3/16 Inch Opening Gate, 9 3/16 Inch Length, Auto-Lock | CF2NGL 40C271 2000114Χρυσό, κίτρινοCarabiner9 3 / 16 "Auto-LockΑτσάλι-€257.35
DBI-SALA 2000112 Carabiner, Steel, 11/16 Inch Gate Opening, 4 5/16 Inch Length, Twist-Lock | CF2NGM 40C269 2000112ΚίτρινοCarabiner4 5 / 16 "Κλειδαριά περιστροφήςΑτσάλι-€114.42
DBI-SALA 2000113 Carabiner, 3600 Lbs Self Closing, Zinc Plated Steel, 1 3/16 Inch Gate άνοιγμα | CF2NGN 40C270 2000113ΧρυσόCarabiner7"Auto-LockΕπιχρυσωμένος χάλυβας5,000 lb€207.90
DBI-SALA 3600200 Rescue Positioning 3, 1 200, Lower/Raise, Carabiner, 200 ft | CR2ZAJ 40C799 3600200-Carabiner----€7,257.05
DBI-SALA 3600400 Rescue Positioning 3, 1 400, Lower/Raise, Carabiner, 400 ft | CR2ZAK 40C811 3600400-Carabiner----€10,007.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DBI-SALA 3303021 Control Descent, 200, Man Gallonv, 1010100, L, Lower, Carabiner, D-Ring
€14,970.64 /μονάδα