Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DBI-SALA 3101280 Nano-Lok Self-Retracting Lifeline, w/ Steel Rebar Hooks | AA7ZGP 16V472

DBI-SALA 3101280 Nano-Lok Self-Retracting Lifeline, με ατσάλινους γάντζους οπλισμού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7ZGP Μοντέλο: 3101280Cross Ref: 16V472

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€785.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτοανασυρόμενη ζωή
Άνοιγμα πύλης Anchorage Hook2.5 "
Σύστημα πέδησηςΕσωτερικές κλειδαριές
ΧρώμαΜπλε
Άνοιγμα Πύλης Harness Hook3 / 4 "
Στέγαση ΥλικόΑνθεκτικό σε UV νάιλον
Μήκος6"
Υλικό γραμμήςΝάιλον
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης αγκύρωσης κλειδώματοςΕπίπεδο ατσάλι
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης καλωδίωσης κλειδώματοςΣυνδετήρας με δύο πόδια
Αριθμός ποδιών2
Πλάτος ιμάντα25 / 32 "
Αντοχή σε εφελκυσμό4900 λίβρες
Χωρητικότητα βάρους420 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.47
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος αγκίστρου σύνδεσης αγκύρωσης κλειδώματοςΆνοιγμα πύλης Anchorage HookΚαλώδιο Dia.Τύπος αγκίστρου σύνδεσης καλωδίωσης κλειδώματοςΑριθμός ποδιώνΠλάτος ιμάνταΑντοχή σε εφελκυσμόΈνδειξη οπτικού φορτίουΤιμή
DBI-SALA 3101215 Nano-Lok Self-Retracting Lifeline with Anchor Hook, Single-leg | AA7ZGF 16V464 3101215άγκιστρο11 / 16 "-Carabiner125 / 32 "4900 λίβρες-€281.36
DBI-SALA 3101214 Αυτοσυρόμενη σωσίβια 6 πόδια Nylon 420lb | AA7ZGG 16V465 3101214Καραμπίνερ αλουμινίου11 / 16 "-Αγκίστρι αλουμινίου125 / 32 "4900 λίβρες-€331.47
DBI-SALA 3101252 Nano-Lok Self-Retracting Lifeline, Self-locking Snap | AA7ZGH 16V466 3101252Περιστρεφόμενο βρόχο Anchorage--άγκιστρο125 / 32 "4900 λίβρες-€276.40
DBI-SALA 3101217 Self-retractive Lifeline 6 Feet Nylon 420 Lb. | AA7ZGJ 16V467 3101217Επίπεδο ατσάλι2.5 "-Carabiner125 / 32 "4900 λίβρες-€374.77
DBI-SALA 3101236 Self-retractive Lifeline 6ft Nylon 420 Lb. | AA7ZGK 16V468 3101236Γάντζος ράβδου αλουμινίου2.25 "-Καραμπίνερ αλουμινίου125 / 32 "4900 λίβρες-€371.91
DBI-SALA 3101276 Nano-Lok Self-Retracting Lifeline, Twin Leg, Quick Connect | AA7ZGL 16V469 3101276Γάντζος ασφάλισης αλουμινίου3 / 4 "-Συνδετήρας με δύο πόδια225 / 32 "4900 λίβρες-€649.69
DBI-SALA 3101277 Self-ανασυρόμενος σωληνάριο Nylon 420 Lb. | AA7ZGM 16V470 3101277Γάντζος ράβδου αλουμινίου2.25 "-Συνδετήρας με δύο πόδια225 / 32 "4900 λίβρες-€754.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DBI-SALA 3101280 Nano-Lok Self-Retracting Lifeline, με ατσάλινους γάντζους οπλισμού
€785.37 /μονάδα