Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DBI-SALA 1110225 420 lb Ολόσωμο λουρί, σφυρήλατο υλικό από κράμα χάλυβα, μπλε | AD2DHJ 3NGL5

DBI-SALA 1110225 420 lb Πλήρης ζώνη πλήρους σώματος, σφυρήλατο υλικό από κράμα χάλυβα, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2DHJ Μοντέλο: 1110225Cross Ref: 3NGL5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€652.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρης καλωδίωση αμαξώματος
Πίσω D-RingΝαι
Αγκράφες στο στήθοςΓρήγορη σύνδεση
ΧρώμαΜπλε
Μπροστινό δακτύλιο DΟχι
Υλικό υλικούΣφυρήλατο κράμα χάλυβα
Εφαρμογή καλωδίωσηςΚατασκευή
Πόρπες με λουράκι ποδιώνΓρήγορη σύνδεση
Πόρπες ιμάντα ώμουΓρήγορη σύνδεση
Πλευρικά D-RingsΝαι
ΜέγεθοςS
Subpelvic ιμάνταΝαι
Αντοχή σε εφελκυσμό6000 λίβρες
Υλικό πλέγματοςΠολυεστέρας
Χωρητικότητα βάρους420 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.27
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Stretchable (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠόρπες ιμάντα ώμουΠίσω D-RingΑγκράφες στο στήθοςΠλευρικά D-RingsΜέγεθοςSubpelvic ιμάνταΑντοχή σε εφελκυσμόΥλικό πλέγματοςΤιμή
DBI-SALA 1100943 Πλεξούδα φλας Arc, 7000 lb Αντοχή σε εφελκυσμό, Μέγεθος S | AA2DRP 10E639 1100943-ΝαιΓρήγορη σύνδεσηΟχιSΝαι7000 λίβρεςNomex (R) / Kevlar (R)€1,142.11
DBI-SALA 1100940 ExoFit XP Arc Harness Flash, D-Ring, Quick Connect | AA2DRQ 10E640 1100940-ΝαιΓρήγορη σύνδεσηΟχιMΝαι7000 λίβρεςNomex (R) / Kevlar (R)€1,142.11
DBI-SALA 1100941 ExoFit XP Arc Harness Flash, Back D-Ring, 7000 lb | AA2DRR 10E641 1100941-ΝαιΓρήγορη σύνδεσηΟχιLΝαι7000 λίβρεςNomex (R) / Kevlar (R)€1,142.11
DBI-SALA 1100942 Arc Flash Harness, 7000 lb Tensil Strength, Back D-Ring | AA2DRT 10E642 1100942-ΝαιΓρήγορη σύνδεσηΟχιXLΝαι7000 λίβρεςNomex (R) / Kevlar (R)€1,142.11
DBI-SALA 1110849 Ολόσωμη ζώνη, νάιλον πλέγμα, πόρπη γρήγορης σύνδεσης | AA2DRU 10E643 1110849-ΝαιΓρήγορη σύνδεσηΟχιSΝαι7000 λίβρεςΝάιλον€890.23
DBI-SALA 1110843 Arc Flash Nylon Harness, PVC Back D-Ring, Medium Size | AA2DRV 10E644 1110843-ΝαιΓρήγορη σύνδεσηΟχιMΝαι7000 λίβρεςΝάιλον€890.23
DBI-SALA 1110844 ExoFit XP Arc Harness Flash, Rescue Web Loops, Large | AA2DRW 10E645 1110844-ΝαιΓρήγορη σύνδεσηΟχιLΝαι7000 λίβρεςΝάιλον€890.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DBI-SALA 1110225 420 lb Πλήρης ζώνη πλήρους σώματος, σφυρήλατο υλικό από κράμα χάλυβα, μπλε
€652.91 /μονάδα