DAZOR LMC710-11-WH Led Circline Μεγεθυντικός φακός, 3.75X, Κινητό δάπεδο, Λευκό, 41 ίντσες | AG7GVF

Dazor LMC710-11-WH Led Circline Μεγεθυντικός φακός, 3.75X, φορητή βάση δαπέδου, λευκό, 41 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7GVF Μοντέλο: LMC710-11-WH

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€752.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςμεγεθυντικός φακός Light
Υλικό βραχίοναΔιαμορφωμένος χάλυβας
Στυλ βραχίοναΜΟΝΤΕΡΝΑ
ΧρώμαΆσπρο
καλώδιο Μήκος7ft.
Διόπτρα11
Εστιακή απόσταση3.75 "
Συχνότητα50/60
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Τύπος λάμπαςLED
Διάμετρος φακού3"
Μεγέθυνση3.75x
ΤοποθετήστεΒάση κυλίνδρου δαπέδου
Συνολική προσέγγιση χρηστών41 "
Εναλλαγή στυλRocker και Rotary
Τάση100-240
Watts15

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.8652
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9002900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιόπτραΜεγέθυνσηΣτυλ βραχίοναΤοποθετήστεΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΤιμή
DAZOR LMC710-11-BK Led Circline Μεγεθυντικός φακός, 3.75X, Κινητό δάπεδο, Μαύρο, 41 ίντσες | AG7GVE LMC710-11-BKΜαύρη113.75xΜΟΝΤΕΡΝΑΒάση κυλίνδρου δαπέδου41 "€752.85
DAZOR LMC710-16-BK Led Circline Μεγεθυντικός φακός, 5X, Κινητό δάπεδο, Μαύρο, 41 ίντσες | AG7GVG LMC710-16-BKΜαύρη165xΜΟΝΤΕΡΝΑΒάση κυλίνδρου δαπέδου41 "€764.40
DAZOR LMC710-16-WH Led Circline Μεγεθυντικός φακός, 5X, φορητή βάση δαπέδου, λευκό, 41 ιντσών | AG7GVH LMC710-16-WHΆσπρο165xΜΟΝΤΕΡΝΑΒάση κυλίνδρου δαπέδου41 "€764.40
DAZOR LMC710-5-BK Led Circline Μεγεθυντικός φακός, 2.25X, Κινητό δάπεδο, Μαύρο, 41 ίντσες | AG7GVJ LMC710-5-BKΜαύρη52.25xΜΟΝΤΕΡΝΑΒάση κυλίνδρου δαπέδου41 "€705.60
DAZOR LMC710-5-WH Led Circline Μεγεθυντικός φακός, 2.25X, Κινητό δάπεδο, Λευκό, 41 ίντσες | AG7GVK LMC710-5-WHΆσπρο52.25xΜΟΝΤΕΡΝΑΒάση κυλίνδρου δαπέδου41 "€705.60
DAZOR LMC710-BK Led Circline Μεγεθυντικός φακός, 1.75X, Κινητό δάπεδο, Μαύρο, 41 ίντσες | AG7GVL LMC710-BKΜαύρη31.75xΜΟΝΤΕΡΝΑΒάση κυλίνδρου δαπέδου41 "€705.60
DAZOR LMC710-WH Led Circline Μεγεθυντικός φακός, 1.75X, Κινητό δάπεδο, Λευκό, 41 ίντσες | AG7GVM LMC710-WHΆσπρο31.75xΜΟΝΤΕΡΝΑΒάση κυλίνδρου δαπέδου41 "€705.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Dazor LMC710-11-WH Led Circline Μεγεθυντικός φακός, 3.75X, φορητή βάση δαπέδου, λευκό, 41 ιντσών
€752.85 /μονάδα