Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAZOR F15T8 / CW Γραμμικός σωλήνας φθορισμού T8, 15W, 4100K | AG7HEB

DAZOR F15T8/CW Linear T8 Fluorescent Tube, 15W, 4100K

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HEB Μοντέλο: F15T8/CW
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
€13.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικός λαμπτήρας φθορισμού
Στυλ λαμπτήραΓραμμικός
ΚΔ4100K
Θερμοκρασία χρώματος.Ψυχρό Λευκό
CRI60
Τύπος λάμπαςΦθορίζων
Μήκος18 "
Lumens825
Watts15

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4536
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8539310000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο γραμμικός σωλήνας φθορισμού Dazor F15T8/CW είναι ιδανικός για την παροχή φωτεινής, ομοιόμορφης απόδοσης φωτός που ενισχύει την ορατότητα και μειώνει την καταπόνηση των ματιών. Χρησιμοποιείται συνήθως σε εμπορικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα όπως γραφεία, αποθήκες, εργαστήρια και χώρους λιανικής.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει γραμμικό στυλ λαμπτήρα, παρέχοντας μια κομψή εγκατάσταση που εξοικονομεί χώρο.
  • Αυτός ο σωλήνας διατίθεται με θερμοκρασία ψυχρού λευκού χρώματος, προσφέροντας καθαρό και λαμπερό φωτισμό με CCT (συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος) 4100K, ιδανικό για περιβάλλοντα προσανατολισμένα στην εργασία.
  • Προσφέρει φωτεινότητα 825 lumen, παρέχοντας άφθονο φως για βελτιωμένη ορατότητα και απόδοση εργασιών.
  • Αυτός ο σωλήνας είναι εξοπλισμένος με δείκτη απόδοσης χρωμάτων (CRI) 60, εξασφαλίζοντας ακριβή χρωματική αναπαράσταση και ενισχύοντας την οπτική διαύγεια στους φωτισμένους χώρους.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι τύπο βάσης διαθέτει αυτός ο σωλήνας φθορισμού;

A. Αυτός ο σωλήνας διαθέτει μια αξιόπιστη βάση 2 ακίδων G13, εξασφαλίζοντας ασφαλείς και αποτελεσματικές ηλεκτρικές συνδέσεις σε συμβατά φωτιστικά.

Ε. Ποια είναι η μέση διάρκεια ζωής του γραμμικού σωλήνα φθορισμού T15 Dazor F8T8/CW;

Α. Έχει μέση διάρκεια ζωής 7500 ώρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚΔLumensΘερμοκρασία χρώματος.ΜήκοςTube Dia.Στυλ λαμπτήραΤιμή
DAZOR F15T8/BLB Linear T8 Fluorescent Tube, 15W, Black Light | AG7HEA F15T8 / BLB365nm-Μαύρο φως UV18 "-Γραμμικός€29.78
DAZOR F15T8 / DL Linear T8 Fluorescent Tube, 15W, 6500K | AG7HEC F15T8 / DL6500K825Φως ημέρας18 "-Γραμμικός€14.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAZOR F15T8/CW Linear T8 Fluorescent Tube, 15W, 4100K
€13.65 /μονάδα