DAZOR 2324C-WH-CW Fluorescent Task Light, 30W, Classic Arm, 33 Inch Reach Size, Desk Base, Λευκό | CF4FCL

DAZOR 2324C-WH-CW Φθορίζουσα λυχνία εργασίας, 30W, Κλασικός βραχίονας, Μέγεθος πρόσβασης 33 ιντσών, Βάση γραφείου, Λευκό

Στοιχείο: CF4FCL Μοντέλο: 2324C-WH-CW
€540.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως εργασίας
Στυλ βραχίοναΚΛΑΣΣΙΚΑ
ΚΔ4100K
ΧρώμαΆσπρο
Θερμοκρασία χρώματος.Ψυχρό Λευκό
Τύπος λάμπαςΦθορίζων
ΤοποθετήστεΒάση γραφείου
Συνολική προσέγγιση χρηστών33 "
Έκταση33 "
Watts30

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαWattsΣτυλ βραχίοναΤοποθετήστεΤύπος λάμπαςΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΤιμή
DAZOR 2324C-BK-DL Κλασικό φως γραφείου βραχίονα, φως ημέρας, 30W, μαύρο, 33 ιντσών | AG7HBA 2324C-BK-DLΜαύρη30Κλασικός πλωτός βραχίοναςΒάση γραφείουΦθορίζων33 "€540.75
DAZOR 2324C-BK-FSB Classic Arm Desk Light, Full Spectrum, 30W, Μαύρο, 33 ιντσών | AG7HBB 2324C-BK-FSBΜαύρη30Κλασικός πλωτός βραχίοναςΒάση γραφείουΦθορίζων33 "€456.18
DAZOR 2324C-WH-DL Classic Hand Desk Light, Daylight, 30W, White, 33 Inch | AG7HBC 2324C-WH-DLΆσπρο30Κλασικός πλωτός βραχίοναςΒάση γραφείουΦθορίζων33 "€540.75
DAZOR 2324C-WH-FSB Classic Desk Light, Full Spectrum, 30W, Λευκό, 33 ιντσών | AG7HBD 2324C-WH-FSBΆσπρο30Κλασικός πλωτός βραχίοναςΒάση γραφείουΦθορίζων33 "€456.18
DAZOR 2324C-DG-DL Classic Hand Desk Light, Daylight, 30W, Dove Grey, 33 Inch | CD4NTH 2324C-DG-DLDove Grey30ΚΛΑΣΣΙΚΑΒάση γραφείουΦθορίζων33 "€540.75
RFQ
DAZOR 2324C-DG-FSB Classic Desk Light, Full Spectrum, 30W, Dove Grey, 33 ίντσες | CD4NTJ 2324C-DG-FSBDove Grey30ΚΛΑΣΣΙΚΑΒάση γραφείουΦθορίζων33 "€456.18
RFQ
DAZOR 2324M-BK-DL Σύγχρονο φως γραφείου βραχίονα, φως ημέρας, 30W, μαύρο, 33 ιντσών | CD4NTK 2324M-BK-DLΜαύρη30ΜΟΝΤΕΡΝΑΒάση γραφείουΦθορίζων33 "€540.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAZOR 2324C-WH-CW Φθορίζουσα λυχνία εργασίας, 30W, Κλασικός βραχίονας, Μέγεθος πρόσβασης 33 ιντσών, Βάση γραφείου, Λευκό
€540.75 /μονάδα