DAZOR 124C3-BK-BLB Fluorescent Task Light, 45W, Classic Arm, 33 ίντσα Reach Size, Μαύρο | CF4FBL

DAZOR 124C3-BK-BLB Φθορίζον φως εργασίας, 45W, Κλασικός βραχίονας, Μέγεθος προσέγγισης 33 ιντσών, Μαύρο

Στοιχείο: CF4FBL Μοντέλο: 124C3-BK-BLB
€474.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως εργασίας
Στυλ βραχίοναΚΛΑΣΣΙΚΑ
ΚΔ5000K
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος λάμπαςΦθορίζων
ΤοποθετήστεΒάση σφιγκτήρα
Συνολική προσέγγιση χρηστών33 "
Έκταση33 "
Watts45

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαWattsΣτυλ βραχίοναΤοποθετήστεΤύπος λάμπαςΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΤιμή
DAZOR 124C3-BK-DL Κλασικό φως σφιγκτήρα βραχίονα, φως ημέρας, 45W, μαύρο, 33 ίντσες | AG7HBJ 124C3-BK-DLΜαύρη45Κλασικός πλωτός βραχίοναςΒάση σφιγκτήραΦθορίζων33 "€433.65
DAZOR 124C3-BK-FSB Κλασικό φως σφιγκτήρα βραχίονα, πλήρες φάσμα, 45W, μαύρο, 33 ιντσών | AG7HBK 124C3-BK-FSBΜαύρη45-Βάση σφιγκτήραΦθορίζων33 "€375.42
DAZOR 124C3-WH-DL Κλασικό φως σφιγκτήρα βραχίονα, φως ημέρας, 45W, λευκό, 33 ιντσών | AG7HBL 124C3-WH-DLΆσπρο45Κλασικός πλωτός βραχίοναςΒάση σφιγκτήραΦθορίζων33 "€433.65
DAZOR 124C3-WH-FSB Κλασικό φως σφιγκτήρα βραχίονα, πλήρες φάσμα, 45W, λευκό, 33 ιντσών | AG7HBM 124C3-WH-FSBΆσπρο45-Βάση σφιγκτήραΦθορίζων33 "€375.42
DAZOR 124C3-DG-DL Κλασικό φως σφιγκτήρα βραχίονα, φως ημέρας, 45W, Dove Grey, 33 ίντσες | CD4NMN 124C3-DG-DLDove Grey45ΚΛΑΣΣΙΚΑΒάση σφιγκτήραΦθορίζων33 "€433.65
RFQ
DAZOR 124C3-DG-FSB Κλασικό φως σφιγκτήρα βραχίονα, πλήρες φάσμα, 45W, Dove Grey, 33 ίντσες | CD4NMP 124C3-DG-FSBDove Grey45ΚΛΑΣΣΙΚΑΒάση σφιγκτήραΦθορίζων33 "€375.42
RFQ
DAZOR 124M3-BK-DL Σύγχρονο φως σφιγκτήρα βραχίονα, φως ημέρας, 45W, μαύρο, 33 ιντσών | CD4NMQ 124M3-BK-DLΜαύρη45ΜΟΝΤΕΡΝΑΒάση σφιγκτήραΦθορίζων33 "€433.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAZOR 124C3-BK-BLB Φθορίζον φως εργασίας, 45W, Κλασικός βραχίονας, Μέγεθος προσέγγισης 33 ιντσών, Μαύρο
€474.60 /μονάδα