DAYTON TT45J333305G Τετράγωνοι κύλινδροι σωλήνα 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9ZMQ Μοντέλο: TT45J333305GCross Ref: 23NW14

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€773.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδροι τετράγωνου σωλήνα 1-1 / 2 "
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαΝτέιτον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.2235
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON TT45J333305G Τετράγωνοι κύλινδροι σωλήνα 1-1/2 ίντσας
€773.80 /μονάδα