DAYTON REV 10E008 Ανεμιστήρας εξάτμισης δαχτυλιδιών 12 ιντσών 115/208-230v | AG3ECP 32ZN54

DAYTON REV 10E008 Ring Exhaust Fan 12 Inch 115/208-230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3ECP Μοντέλο: REV 10E008Cross Ref: 32ZN54

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,378.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξαγωγής δακτυλίου
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1147
CFM @ 0.125 ίντσες. SP999
CFM @ 0.250 ίντσες. SP803
CFM @ 0.375 ίντσες. SP682
Βάθος φλάντζας1-7 / 8 "
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο4.2/2.1 έως 2.0
Ύψος16.25 "
Hz60
Μέσα Dia.12-1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος13-1 / 2 "
ΚινητήραςΨυχρός ανεμιστήρας
Κινητήρας HP1/6
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Στερέωση οπών OC14-7 / 8 ίντσες
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες5
Εκτός Dia.16-1 / 4 "
Φάση1
Έλικα Dia.12 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Shaft Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft13.6
ΧαρακτηριστικάΑπευθείας οδήγηση, επικίνδυνη τοποθεσία
Βάθος Βεντούρι2"
Τάση115 / 208-230
Watts186
Πλάτος568738 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.0775
Ύψος πλοίου (cm)43.69
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)43.69
Κωδικός ΕΣ8414519060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON REV 10E008 Ring Exhaust Fan 12 Inch 115/208-230v
€1,378.24 /μονάδα