Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON PPT05030G Βίδα 5/16-18 Unc 1.8 ίντσας | AD6NGH 46K890

DAYTON PPT05030G Βίδα 5/16-18 Unc 1.8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6NGH Μοντέλο: PPT05030GΣταυρός: 46K890

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα 5 / 16-18 UNC 1.8 in.
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαΝτέιτον
Για χρήση με τον αριθμό είδους Grainger4CRE4, 4CRE5
Για χρήση με Mfr. Αριθμός μοντέλουPPT05030G

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON PPT05030G Βίδα 5/16-18 Unc 1.8 ίντσας
€46.59 /μονάδα