Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON PPSABNRBP3VFMG Bung with Flame Rerestor 2 Inch | AG9XTZ 23CD58

DAYTON PPSABNRBP3VFMG Bung with Flame Rerestor 2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9XTZ Μοντέλο: PPSABNRBP3VFMGΣταυρός: 23CD58

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€115.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBung with Flame Rerestor, 2 In.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4815
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON PPSABNRBP3VFMG Bung with Flame Rerestor 2 Inch
€115.85 /μονάδα