Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON PP54G Γράσο Κύπελλο | AG9XPL 23AZ92

DAYTON Κύπελλο γράσου PP54G

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9XPL Μοντέλο: PP54GCross Ref: 23AZ92

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύπελλο λίπους
Χαρακτηριστικά0.91 "x .91" x 1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Κύπελλο γράσου DAYTON MHG335G | AJ2AHP 46H094 MHG335G€1.43
Κύπελλο γράσου DAYTON MHG228G | AJ2AHT 46H105 MHG228G€1.43
DAYTON 53L994 Γράσο Κύπελλο | CJ2JGX 21DX65 53L994€194.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κύπελλο γράσου PP54G
€49.97 /μονάδα