DAYTON 7K451 Inline Blower With Drive Package 115/230 V | AF3NFX

DAYTON 7K451 Inline Blower With Drive Package 115/230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3NFX Πρότυπο: 7K451

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,642.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού
Στροφές ανεμιστήρα1508
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1709
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1639
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1567
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1494
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1421
CFM @ 0.625 ίντσες. SP1342
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1256
CFM @ 1.000 ίντσες. SP1032
Πλήρες φορτίο5.282.6
Ύψος19 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.9"
Ύψος εισόδου (In.)15-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)15-7/8
Μέγιστη. BHP0.35
Μέγιστη. Βάθος21 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα12-1 / 2 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1/3
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Θέση τοποθέτησηςΠολλαπλή θέση
Outlet Dia.9"
Ύψος εξόδου15.875 "
Πλάτος εξόδου15.875 "
Φάση1
Shaft Dia.0.75 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft12.8
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft12.5
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft12.5
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος Belt-Drive, με πακέτο κίνησης
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού13 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.2725
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7K438 Inline Blower με μονάδα δίσκου 115/230 V | AF3NFH 7K4382721969428211141---€2,560.82
DAYTON 7K439 Inline Blower With Drive Package 115/230 V | AF3NFJ 7K4393352174473283225161--€2,456.50
DAYTON 7K440 Inline Blower With Drive Package 115/230 V | AF3NFK 7K4404242480539378332285229174€2,637.64
DAYTON 7K441 Inline Blower With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3NFL 7K4414242480539378332285229174€2,753.89
DAYTON 7K442 Inline Blower With Drive Package 115/230 V | AF3NFM 7K44265116921011433----€2,610.02
DAYTON 7K443 Inline Blower With Drive Package 115/230 V | AF3NFN 7K44380918681116660----€2,482.83
DAYTON 7K444 Inline Blower With Drive Package 115/230 V | AF3NFP 7K444102121311274913784632--€2,688.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7K451 Inline Blower With Drive Package 115/230 V
€2,642.04 /μονάδα