DAYTON 7K417 Καμπύλη 20 ιντσών Foward | AF3NEK

DAYTON 7K417 Ανεμιστήρας 20 ιντσών προς τα εμπρός καμπύλη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3NEK Πρότυπο: 7K417

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,585.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα760
CFM @ 1.000 ίντσες. SP15,920
CFM @ 1.250 ίντσες. SP14,600
CFM @ 1.500 ίντσες. SP13,060
CFM @ 2.000 ίντσες. SP8860
Βάθος32-3 / 4 "
Πλήρες φορτίο38.8-35.1/17.5
Ύψος38 "
Φινίρισμα στέγασηςΚανένας
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένος χάλυβας
Hz60
Εισαγωγή Dia.16-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα254T
Κινητήρας HP15
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1760
Τύπος κινητήραΦάση 3
Ύψος εξόδου24.75 "
Πλάτος εξόδου24.75 "
Φάση3
Shaft Dia.1-5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού20 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού20 "
Πλάτος36.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 242.977
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 1.500 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΦινίρισμα στέγασηςΣτέγαση ΥλικόHzΤιμή
DAYTON 7J512 Καμπύλη 20 ιντσών Foward | AF3MPG 7J512-3105360-3.2-3.2/1.6ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη50/60€5,369.90
DAYTON 7J513 Καμπύλη 20 ιντσών Foward | AF3MPH 7J513-4008650-18.8 / 10.2-9.4ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη60€5,071.95
DAYTON 7J514 Καμπύλη φυσητήρα 20 ιντσών | AF3MPJ 7J514-4008650-6.0-5.8/2.9ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη50/60€5,170.07
DAYTON 7J515 Καμπύλη 20 ιντσών Foward | AF3MPK 7J515-450--9.4-8.5/4.2ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη60€5,441.86
DAYTON 7J516 Καμπύλη 20 ιντσών Foward | AF3MPL 7J516-525--14.5-13.1/6.5ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη60€5,386.04
DAYTON 7J517 Φυσητήρας 20 ιντσών καμπύλη Foward | AF3MPM 7J517-610--20.4-18.5/9.2ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη60€5,738.58
DAYTON 7J518 Καμπύλη 20 ιντσών Foward | AF3MPN 7J51813,060760-886038.1-34.5/17.3ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη60€8,156.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7K417 Ανεμιστήρας 20 ιντσών προς τα εμπρός καμπύλη
€6,585.02 /μονάδα