DAYTON 7K366 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volts | ΑΠΟ3

DAYTON 7K366 Blower With Drive Package 208-230/460 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3NCE Πρότυπο: 7K366

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,973.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1575
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3450
CFM @ 0.500 ίντσες. SP3302
CFM @ 0.750 ίντσες. SP3145
CFM @ 1.000 ίντσες. SP2980
CFM @ 1.500 ίντσες. SP2599
dBA @ 5 πόδια68
Βάθος35-3 / 8 "
Πλήρες φορτίο3.1-2.8/1.4
Ύψος30.25 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.16-1 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP1.00
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Πλαίσιο κινητήρα143T
Κινητήρας HP1
Στροφές κινητήρα1740
Τύπος κινητήραΦάση 3
Ύψος εξόδου16.25 "
Πλάτος εξόδου11.75 "
ΦάσηΤρία
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάBackward Incline Belt Drive με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού15 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού7 11 / 16 "
Πλάτος26.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 92.0565
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414802015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.500 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 4.000 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΒάθοςΠλήρες φορτίοΎψοςΤιμή
DAYTON 7K332 ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 Volts | AF3NAT 7K332-18651213-6227 "4.5 / 2.2-2.221.875 "€2,684.08
DAYTON 7K333 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volts | AF3NAU 7K333-18651213-6227 "1.2-1.3/0.6521.875 "€2,490.18
DAYTON 7K334 Φυσητήρας με πακέτο κίνησης 115/230 Volts | AF3NAV 7K334-21501347-6427 "6.1/3.121.875 "€2,830.80
DAYTON 7K335 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volts | AF3NAW 7K335-21501347-6427 "1.6-1.8/0.821.875 "€2,668.13
DAYTON 7K336 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volts | AF3NAX 7K336-23501560-6727 "1.9-1.9/0.921.875 "€2,653.39
DAYTON 7K337 Φυσητήρας με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 Volts | ΜΕΡΑ 7K337-23501560-6727 "8.0 / 4.0-4.021.875 "€2,643.20
DAYTON 7K338 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volts | AF3NAZ 7K338120126851796-6927 "2.8-2.8/1.421.875 "€2,783.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7K366 Blower With Drive Package 208-230/460 Volt
€3,973.13 /μονάδα