DAYTON 7K355 Φυσητήρας με πακέτο κίνησης 115/230 Volts | AF3NBT

DAYTON 7K355 Blower With Drive Package 115/230 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3NBT Πρότυπο: 7K355

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,105.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα2145
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2619
CFM @ 0.500 ίντσες. SP2536
CFM @ 0.750 ίντσες. SP2453
CFM @ 1.000 ίντσες. SP2367
CFM @ 1.500 ίντσες. SP2175
CFM @ 2.000 ίντσες. SP1944
CFM @ 2.500 ίντσες. SP1561
dBA @ 5 πόδια68
Βάθος31-3 / 16 "
Πλήρες φορτίο14.0/7.0
Ύψος27.13 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.13-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP0.99
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Πλαίσιο κινητήρα56
Κινητήρας HP1
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Ύψος εξόδου13.25 "
Πλάτος εξόδου9.625 "
Φάσημονόκλινο
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάBackward Incline Belt Drive με πακέτο κίνησης
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού12 1 / 4 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού6.375 "
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.709
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414802015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.500 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 4.000 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΒάθοςΠλήρες φορτίοΎψοςΤιμή
DAYTON 7K332 ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 Volts | AF3NAT 7K332-18651213-6227 "4.5 / 2.2-2.221.875 "€2,684.08
DAYTON 7K333 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volts | AF3NAU 7K333-18651213-6227 "1.2-1.3/0.6521.875 "€2,490.18
DAYTON 7K334 Φυσητήρας με πακέτο κίνησης 115/230 Volts | AF3NAV 7K334-21501347-6427 "6.1/3.121.875 "€2,830.80
DAYTON 7K335 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volts | AF3NAW 7K335-21501347-6427 "1.6-1.8/0.821.875 "€2,668.13
DAYTON 7K336 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volts | AF3NAX 7K336-23501560-6727 "1.9-1.9/0.921.875 "€2,653.39
DAYTON 7K337 Φυσητήρας με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 Volts | ΜΕΡΑ 7K337-23501560-6727 "8.0 / 4.0-4.021.875 "€2,643.20
DAYTON 7K338 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volts | AF3NAZ 7K338120126851796-6927 "2.8-2.8/1.421.875 "€2,783.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7K355 Blower With Drive Package 115/230 Volt
€3,105.45 /μονάδα