DAYTON 7J695 Inline Blower Belt-drive 18 395 Cfm | AF3MXU

DAYTON 7J695 Inline Blower Belt-drive 18 395 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MXU Μοντέλο: 7J695

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,641.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα445
CFM @ 0.000 ίντσες. SP18,395
CFM @ 0.125 ίντσες. SP17,704
CFM @ 0.250 ίντσες. SP16,910
CFM @ 0.375 ίντσες. SP16,068
CFM @ 0.500 ίντσες. SP15,188
CFM @ 0.625 ίντσες. SP14,151
CFM @ 0.750 ίντσες. SP12,941
Πλήρες φορτίο8.4-8.0/4.0
Ύψος58 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.30-1 / 3 "
Ύψος εισόδου (In.)43-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)43-7/8
Μέγιστη. BHP3.13
Μέγιστη. Βάθος50 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα18-7 / 8 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP3
Στροφές κινητήρα1770
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.30-1 / 3 "
Ύψος εξόδου43.875 "
Πλάτος εξόδου43.875 "
Φάση3
Shaft Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft21
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft20
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft19.5
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος Belt-Drive, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού42 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω
Πλάτος58 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 332.6625
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPΤύπος ρουλεμάνΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7J627 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα Inline 1728 Cm AF3MUX 7J6271168Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού1292955----€2,531.88
DAYTON 7J628 Κινητήρας ιμάντα Inline Blower 1908 Cfm | AF3MUY 7J6281449Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού14271306----€2,303.91
DAYTON 7J629 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα Inline 2176 Cfm | AF3MUZ 7J6291815Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού1627170814611087--€2,583.04
DAYTON 7J630 Κινητήρας ιμάντα Inline 2176 Cfm | AF3MVA 7J6301815Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού1627170814611087--€2,699.29
DAYTON 7J631 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα Inline 2504 Cfm | AF3MVB 7J6312211Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού18722138196017531480-€2,493.42
DAYTON 7J632 Inline Blower Belt-drive 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού18722138196017531480-€2,539.36
DAYTON 7J633 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα Inline 2751 Cfm | AF3MVD 7J6332490Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού205724322294212519351698€2,468.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7J695 Inline Blower Belt-drive 18 395 Cfm
€11,641.18 /μονάδα