DAYTON 7HY59 Επικίνδυνη Θέση Εξαερισμός 16-1/2 ίντσας 230/460v | AF3MBM

DAYTON 7HY59 Επικίνδυνη θέση εξαερισμού 16-1/2 ίντσας 230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MBM Μοντέλο: 7HY59

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,370.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπικίνδυνος αναπνευστήρας τοποθεσίας Upblast
ΣυναρμολογημένοΟχι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης26 "
Πλάτος βάσης26 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3636
CFM @ 0.125 ίντσες. SP3532
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3426
CFM @ 0.375 ίντσες. SP3301
CFM @ 0.500 ίντσες. SP3172
CFM @ 0.625 ίντσες. SP3036
CFM @ 0.750 ίντσες. SP2894
CFM @ 0.875 ίντσες. SP2746
CFM @ 1.000 ίντσες. SP2583
CFM @ 1.250 ίντσες. SP2163
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz50/60
Μέγιστη. BHP0.79
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 300
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps3.0/1.5
Κινητήρας HP3/4
Τάση κινητήρα230/460
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.28.875 "
συνολικό ύψος26.375 "
Φάση3
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)X 19 19
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
RPM1265
Άξονας Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού3 / 4 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft18.1
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft17.7
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft16.8
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού16.5 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.5175
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7HY41 Επικίνδυνη τοποθεσία Εξαερισμός 11-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AF3MAU 7ΗΥ41112522 "22 "1056974861--€2,199.61
DAYTON 7HY42 Επικίνδυνη τοποθεσία Εξαερισμός 11-1 / 4 ίντσες 230 / 460v | AF3MAV 7ΗΥ42129322 "22 "123411711106900-€2,305.20
DAYTON 7HY47 Επικίνδυνη τοποθεσία εξαερισμός 14-3 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AF3MAZ 7ΗΥ47131826 "26 "998----€2,131.72
DAYTON 7HY48 Επικίνδυνη τοποθεσία Εξαερισμός 14-3 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AF3MBA 7ΗΥ48162826 "26 "14431158---€2,131.47
DAYTON 7HY49 Επικίνδυνη τοποθεσία εξαερισμός 14-3 / 4 ίντσες 230 / 460v | AF3MBB 7ΗΥ49162826 "26 "14431158---€2,236.01
DAYTON 7HY50 Επικίνδυνη τοποθεσία Εξαερισμός 14-3 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AF3MBC 7ΗΥ50206826 "26 "194918181643--€2,212.09
DAYTON 7HY51 Επικίνδυνη τοποθεσία Εξαερισμός 14-3/4 ίντσες 208-230/460v | AF3MBD 7ΗΥ51206826 "26 "194918181643--€2,319.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7HY59 Επικίνδυνη θέση εξαερισμού 16-1/2 ίντσας 230/460v
€2,370.06 /μονάδα