DAYTON 7HP58 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volt | AF3LFT

DAYTON 7HP58 Blower With Drive Package 208-230/460 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3LFT Μοντέλο: 7HP58

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,406.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα557
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2645
CFM @ 0.375 ίντσες. SP2440
CFM @ 0.500 ίντσες. SP2200
dBA @ 5 πόδια59
Βάθος27 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)16.25
Πλάτος εκφόρτισης (In.)11.75
Υποσημειώσεις# Κατάσταση υπερφόρτωσης κινητήρα
Πλήρες φορτίο1.9-1.9/0.9
Ύψος30 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.16-1 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP1/2
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΦάσηΤρία
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού15 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού7 21 / 32 "
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.943
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414802015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 1.250 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPCFM @ 2.500 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΒάθοςΤιμή
DAYTON 7AG82 Blower With Drive Package 115 / 208-230 Volt | AF3BTH 7AG82-1359806---5324-15 / 16 "€2,254.69
DAYTON 7AG83 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volt | AF3BTJ 7AG83-1359806---5324-15 / 16 "€2,115.34
DAYTON 7AG84 Ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 115/230 Volt | AF3BTK 7AG84-1518914---5524-15 / 16 "€2,102.09
DAYTON 7AG85 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volt | AF3BTL 7AG85-1518914---5524-15 / 16 "€2,062.73
DAYTON 7AG86 Blower With Drive Package 115 / 208-230 Volt | AF3B ™ 7AG8658217251053---5824-15 / 16 "€2,112.88
DAYTON 7AG87 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volt | AF3BTN 7AG8758217251053---5824-15 / 16 "€2,401.67
DAYTON 7AG88 Blower With Drive Package 115 / 208-230 Volt | AF3BTP 7AG8881619321190696--6124-15 / 16 "€2,384.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7HP58 Blower With Drive Package 208-230/460 Volt
€3,406.25 /μονάδα