DAYTON 7HP26 Blower With Drive Package 208-230/460 Volt | AF3LEH

DAYTON 7HP26 Blower With Drive Package 208-230/460 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3LEH Μοντέλο: 7HP26

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,328.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1116
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1112
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1033
CFM @ 0.500 ίντσες. SP954
CFM @ 0.750 ίντσες. SP764
dBA @ 5 πόδια55
Βάθος15 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)10.75
Πλάτος εκφόρτισης (In.)6.5
Υποσημειώσεις# Κατάσταση υπερφόρτωσης κινητήρα
Πλήρες φορτίο1.6-1.8/0.8
Ύψος17 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.9"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Πλαίσιο κινητήρα56
Κινητήρας HP1/3
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΦάσηΤρία
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού9"
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού4.5 "
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.2925
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414802015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 1.250 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPCFM @ 2.500 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΒάθοςΤιμή
DAYTON 7AG82 Blower With Drive Package 115 / 208-230 Volt | AF3BTH 7AG82-1359806---5324-15 / 16 "€2,254.69
DAYTON 7AG83 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volt | AF3BTJ 7AG83-1359806---5324-15 / 16 "€2,115.34
DAYTON 7AG84 Ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 115/230 Volt | AF3BTK 7AG84-1518914---5524-15 / 16 "€2,102.09
DAYTON 7AG85 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volt | AF3BTL 7AG85-1518914---5524-15 / 16 "€2,062.73
DAYTON 7AG86 Blower With Drive Package 115 / 208-230 Volt | AF3B ™ 7AG8658217251053---5824-15 / 16 "€2,112.88
DAYTON 7AG87 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volt | AF3BTN 7AG8758217251053---5824-15 / 16 "€2,401.67
DAYTON 7AG88 Blower With Drive Package 115 / 208-230 Volt | AF3BTP 7AG8881619321190696--6124-15 / 16 "€2,384.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7HP26 Blower With Drive Package 208-230/460 Volt
€2,328.48 /μονάδα