DAYTON 7H152 Blower 10 1/2 In | AF3KQQ

DAYTON 7H152 Ανεμιστήρας 10 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3KQQ Μοντέλο: 7H152

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,861.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα2350
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1560
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1506
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1447
CFM @ 1.000 ίντσες. SP1383
CFM @ 1.250 ίντσες. SP1310
CFM @ 1.500 ίντσες. SP1227
CFM @ 2.000 ίντσες. SP1005
dBA @ 5 πόδια67
Βάθος27 "
Πλήρες φορτίο2.0/1.0
Ύψος21.875 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.12-7 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP0.50
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα56
Κινητήρας HP1/2
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Ύψος εξόδου11.75 "
Πλάτος εξόδου8"
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάBackward Incline Belt Drive με πακέτο κίνησης
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού10 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού5 5 / 16 "
Πλάτος17.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.8775
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.000 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 2.500 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΠλήρες φορτίοΜέγιστη. BHPΠλαίσιο κινητήραΤιμή
DAYTON 7H123 Φυσητήρας 10 1/2 In | AF3KPQ 7H123-18651213-626.2/3.10.2548€2,575.94
DAYTON 7H124 Φυσητήρας 10 1/2 In | AF3KPR 7H124-21501347-646.5/3.30.3348€2,643.19
DAYTON 7H125 Blower 10 1/2 In | AF3KPT 7H125100523501560-677.8/3.90.5056€2,745.72
DAYTON 7H126 Ανεμιστήρας 10 1/2 In | AF3KPU 7H12613892685179612016911.4/5.70.7556€2,697.86
DAYTON 7H127 Blower 10 1/2 In | AF3KPV 7H12716422955198615067217.8/8.91.0056€2,743.10
DAYTON 7H128 Φυσητήρας 10 1/2 In | AF3KPW 7H12820063385228119077517.0/8.51.5056€2,878.30
DAYTON 7H150 Φυσητήρας 10 1/2 In | AF3KQN 7H150-18651213-621.4/0.700.2556€2,583.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H152 Ανεμιστήρας 10 1/2 In
€2,861.97 /μονάδα