DAYTON 7F845 Ανεμιστήρας Axial 30 In | AF3KLT

DAYTON 7F845 Fan Tube Axial 30 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KLT Μοντέλο: 7F845

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,724.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTubeaxial ανεμιστήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.30 "
Υλικό λεπίδαςΑνθεκτικό στους σπινθήρες αλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.32.25 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP12,190
CFM @ 0.125 ίντσες. SP11,710
CFM @ 0.250 ίντσες. SP11,180
CFM @ 0.500 ίντσες. SP9990
CFM @ 0.750 ίντσες. SP8485
Διάσταση A33.625 "
Διάσταση Β19.25 "
Διάσταση C30.5 "
Διάσταση D24 "
Διάσταση Ε7 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα1146
Πλήρες φορτίο6.2-5.8/2.9
Ύψος46.625 "
Στέγαση Dia. w / Mtg. Φλάντζα33-5 / 8 "
Στέγαση Dia. χωρίς Mtg. Φλάντζα30-1 / 2 "
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.30.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP1.90
Μέγιστη. Βάθος24 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα10 "
ΚινητήραςΕπικίνδυνη τοποθεσία, εντελώς κλειστός ανεμιστήρας
Κινητήρας HP2
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Outlet Dia.30.625 "
Φάση3
Shaft Dia.1.187 "
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft41
Τάση208-230/460
Πλάτος33.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 105.084
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΥλικό λεπίδαςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.CFM @ 1.000 ίντσες. SPΔιάσταση ΕΤαχύτητα ανεμιστήραΠλήρες φορτίοΎψοςΤιμή
DAYTON 3C412 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα 33-5 / 8 ίντσες πλάτος 46-5 / 8 ίντσες Ύψος | AC8LKV 3C412-Αλουμίνιο32.25 "-7 / 16 "--46.625 "€3,183.06
DAYTON 4GXU6 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα 46-5 / 8 ίντσες H 33-5 / 8 ίντσες πλάτος | AD7WXE 4GXU6-304 από ανοξείδωτο ατσάλι32.25 "-7 / 16 "--46.625 "€8,907.50
DAYTON 166259 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα 33-5 / 8 ίντσες H 33-5 / 8 ίντσες πλάτος | AF2GAD 6TFD9 166259-Ατσάλι5 / 16 "-5 / 16 "--33.625 "€4,537.04
DAYTON 7AF81 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με πακέτο μετάδοσης 115/230 V | AF3BPE 7AF81-Αλουμίνιο32.25 "-7 / 16 "84111.2/5.646.625 "€4,028.00
DAYTON 7AF82 Αξονικός ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 V | AF3BPF 7AF82-Αλουμίνιο32.25 "-7 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "€4,070.63
DAYTON 7AF83 Αξονικός ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 208-230 / 460 V | AF3BPG 7AF83-Αλουμίνιο32.25 "-7 / 16 "8412.8-2.8/1.446.625 "€3,911.15
DAYTON 7AF84 Tube Αξονικός ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 230/460 V | AF3BPH 7AF84-Αλουμίνιο32.25 "-7 / 16 "8413.0/1.546.625 "€4,035.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7F845 Fan Tube Axial 30 In
€4,724.88 /μονάδα