DAYTON 7DJ33 Κυκλική ασφάλεια αέρα 30 In 9375 Cfm 115v | AG7GMF

DAYTON 7DJ33 Safety Air Circular 30 In 9375 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7GMF Μοντέλο: 7DJ33

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€855.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κυκλοφορητή αέρα, 30 in., 9375 cfm, 115V
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.865/465
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.615/330
Air Velocity (FPM) @ 40 ft320
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.140
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.30 "
Υλικό λεπίδαςΜύλος φινίρισμα αλουμινίου
Υψηλή CFM9375
CFM χαμηλή8712
καλώδιο Μήκος2ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1075/750
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος33 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος14.25 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1075/600
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος, οροφή, βάθρο ή IBeam
Στυλ συναρμολόγησηςΕπιτοίχια
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps3.7/3.12
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.33 "
Φάση1
Shaft Dia.1 / 2 "
Επίπεδο ήχου77dBA
Ταχύτητες2
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Πλάτος33 "
Φινίρισμα Wire GuardΚίτρινο πολυεστέρα σε σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.4625
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596090

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DAYTON 7DJ31 Κυκλική ασφάλεια αέρα 30 In 9375 Cfm 115v | AG7GMD 7DJ31€661.70
DAYTON 7DJ32 Κυκλική ασφάλεια αέρα 30 In 9375 Cfm 115v | AG7GME 7DJ32€919.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7DJ33 Safety Air Circular 30 In 9375 Cfm 115v
€855.13 /μονάδα